TIMKEN
TIMKEN
SDAF 23188
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SDAF 23188
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 17.323" Bore; 17" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 44-3/8" Minimum Bolt Spacing; 46-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SDAF 23188
BDI部件号
1372780
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SDAF-23188/p/1372780
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796306554
重量 / Kilogram
1952.2
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
2-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23188
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SDAF 23188
重量/磅
4300
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 17.323" Bore; 17" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 44-3/8" Minimum Bolt Spacing; 46-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
46.125 英寸 | 1171.575 毫米
螺栓中心距名义尺寸
45.3 英寸 | 1150.6 毫米
底座到中心高度
17 英寸 | 431.8 毫米
内圈长
22.25英寸 | 565.15毫米
最小螺栓间距
44.375 英寸 | 1127.125 毫米
孔径
17.323 英寸 | 440 毫米