SP-20C https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-SP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmcyWkM4eE1EYzNNREF4TnpFNE9Ua3hPQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlUxQmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZkZTE5N2E2YTBlNzc4OWZjM2ZkNjFkOTllZjVhOTY5ZjVlNWQ3NDUwMWZkMDY5ZGRlNjc4MmUzMDAyYjA0ZmU
355550 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SP-20C

描述

SEALMASTER SP-20C

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 2-3/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-5/8" Minimum Bolt Spacing; 6-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SP-20C

BDI部件号
355550

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461023198
重量 / Kilogram
3.178
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-14C
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SP-20C
制造商内部编号
703589
重量/磅
7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 2-3/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-5/8" Minimum Bolt Spacing; 6-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
5.625 英寸 | 142.875 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到中心高度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
最大螺栓间距
6.875 英寸 | 174.625 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.88毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新