SYNT 50 L https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SYNT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmd4TUM4NU5Ua3dNak15TURJek1EY3dMbXB3Wnd8MzdiNDQ2MDU3ZWU3ZmJlMDMxNWE5ZmQ0MzFhOTZiYzc1NGI4YzJkMjgyMWYxYTM0YzIwZjFlMGRhM2NhNGEwNw
20367065 带座轴承 

SKF SKF

SYNT 50 L

描述

SKF SYNT 50 L

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 70MM Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

SYNT 50 L

BDI部件号
20367065

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574154425
重量 / Kilogram
5.92
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Stepped Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22210 E
密封
Trigard
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SYNT 50 L
重量/磅
12.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 70MM Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓实际中心
8.3英寸 | 210毫米
内圈长
2.559英寸 | 65毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新