UCP 212 60MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJoaVl5ODRPVFkwTnpNMk5qUTNNVGs0TG1wd1p3fGQ2ZmJiNDhjNmQ2NTE0NTYzNTI5MzdlNmJiMDMzZDJkZDMxZWI3MzY3ZDQ1MmM2MDFhZjkwMjAxZGU4YTZiZGY
520884 带座轴承 

IPTCI IPTCI

UCP 212 60MM

描述

IPTCI UCP 212 60MM

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCP 212 60MM

BDI部件号
520884

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067569373
重量 / Kilogram
5.09
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC212
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | High Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCP 212 60MM
重量/磅
11.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.4 英寸 | 188 毫米
螺栓实际中心
7.4英寸 | 187毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新