VAK1 3/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-VAK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJobFlTOHhNRE13TXprNE56WTBOalE1TkM5SlRrUkdRVVpRUWxoWVdGaGZWa0ZMWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjZmZGUzNmI5MzkzN2M0MDk2MDg2MjM1OWE5N2QyZTUwMmM5NTRkZmQ4ZTJiMzQ5N2E5NjZmZmE3YmRlNzE2OQ
1374431 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

VAK1 3/4

描述

TIM VAK-1-3/4 ; 轴承/带座球轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2.06" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

TIM VAK-1-3/4

BDI部件号
1374431

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 17

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796060395
重量 / Kilogram
2.259
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRA112RRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
VAK 1 3/4
重量/磅
4.98
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2.06" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到中心高度
2.06 英寸 | 52.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米
内圈长
1.719英寸 | 43.663毫米
螺栓实际中心
5.9英寸 | 149.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新