YAK 40 SGT https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-YAK-BK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmcyTUM4eE1EYzJOamMwTWpRMU5ETXdNaTlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZldVRkxYMEpMWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzdjNTExZTdkMzBlMmZkZmEzYzJmMzhmMTMwMThmZWI3OGZjNDQwYzAwMTMzZGYyNzZjMGZlNzA1OGUyZTc2MA
1375377 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

YAK 40 SGT

描述

TIMKEN YAK 40 SGT

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 110.3MM Minimum Bolt Spacing; 162.7MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

YAK 40 SGT

BDI部件号
1375377

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796265318
重量 / Kilogram
2.426
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYE40KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Low Base | Shaft Guarding Technology
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
YAK 40 SGT
重量/磅
5.569
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 110.3MM Minimum Bolt Spacing; 162.7MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
最小螺栓间距
4.343 英寸 | 110.3 毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
最大螺栓间距
6.406 英寸 | 162.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新