18146886
带座轴承
REXNORD
REXNORD
ZA2100
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZA2100
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-9/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
ZA2100
BDI部件号
18146886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZA2100/p/18146886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210159603
重量 / Kilogram
1.815
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2100U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZA2100
制造商内部编号
6815960
重量/磅
4.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-9/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.4 英寸 | 111.8 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
螺栓实际中心
4.4英寸 | 111.8毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米