ZA2300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-CC-PB22400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoak5DOHhNREk1TXpReU56RTBNalk0Tmk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5RFExOVFRakl5TkRBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjhhZjg2Y2EzNjk4ZGYxZGFhNDhkNzIxOTYyNWVjMTA5YTZkZThkMDI2NjFhMjBjNDU4ZmQ1ZmQ0YmU3NDhiZQ
18147264 带座轴承 

REXNORD REXNORD

ZA2300

描述

REXNORD ZA-2300 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

ZA2300

BDI部件号
18147264

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210161002
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2300U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZA2300
制造商内部编号
6816100
重量/磅
25.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓实际中心
8.1英寸 | 205.7毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.1 英寸 | 205.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新