ZP5207 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-ZP5200-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJoaU9TOHhNREl3T0RjME16QTVOak0xTUM5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZXbEExTWpBd1h6SkNURlJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGQyNzk3YjA3YjVjZjQxYzBiNDkwN2M5NDk2ODU5YmZjOGY5YThiMGFjZTQ5YzMxNzVmNzhhMzQzNjk2ZDI3YjE
18149046 带座轴承 

REXNORD REXNORD

ZP5207

描述

REXNORD ZP5207

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

ZP5207

BDI部件号
18149046

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210162504
重量 / Kilogram
9.526
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5207U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZP5207
制造商内部编号
6816250
重量/磅
21.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
螺栓实际中心
8.3英寸 | 210.8毫米
内圈长
4.375英寸 | 111.125毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新