MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
HCT 212-38
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
描述
MOLINE BEARING HCT 212-38
Take Up Bearing Only; 2-3/8" Bore; 27/32" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; HC212-38 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
HCT 212-38
BDI部件号
658859
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/HCT-212-38/p/658859
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.8
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
HC212-38
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
HCT 212-38
重量/磅
10.58
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/8" Bore; 27/32" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; HC212-38 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.844 英寸 | 21.438 毫米
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米