INA
INA
RTUEO80
INA INA
描述
INA RTUEO80
Take Up Bearing Only; 80MM Bore; 30MM Slot Width; 204MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GNE80-XL-KRR-B Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
RTUEO80
BDI部件号
1182458
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/RTUEO80/p/1182458
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802112498
重量 / Kilogram
16.6
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
GNE80-XL-KRR-B
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Double Land Riding Rubber Contact Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
37.95
详细描述
Take Up Bearing Only; 80MM Bore; 30MM Slot Width; 204MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GNE80-XL-KRR-B Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
槽对槽距离
8.031 英寸 | 204 毫米