

247363
框架式轴承单元
DODGE
DODGE
TPHU-S2-207R
DODGE DODGE
描述
DODGE TPHU-S2-207R
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; TPHU130 | TP40 Take Up Frame; INS-S2-207R Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
TPHU-S2-207R
BDI部件号
247363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/TPHU-S2-207R/p/247363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475307326
重量 / Kilogram
11.04
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only - Half Round Top Angle
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
TPHU130 | TP40
轴承芯件号
INS-S2-207R
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Non-Expansion | Trident Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
070815
重量/磅
24.37
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; TPHU130 | TP40 Take Up Frame; INS-S2-207R Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米