DOD WSTU-SC-107(125114) https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUSC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd4Tmk4eE1EYzNNamM1TWpBNE1qUTJNaTlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWMU5VVlZORFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODQ3ZTdjYmI5MzMxMzRjOWY2NzFhZGU0MjlhNDdlOThjZDMxMDNjYzU0ZTYwMGRjNGQ4ZDQ2YTk2OWNjMGY4Yg
258762 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

DOD WSTU-SC-107(125114)

描述

DOD WSTU-SC-107(125114) ; 轴承/带座轴承

Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS308 Take Up Frame; INS-SC-107 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

WSTU-SC-107

BDI部件号
258762

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 2
BDI- 美国 7

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475115419
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
WS308
轴承芯件号
INS-SC-107
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
125114
重量/磅
3.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS308 Take Up Frame; INS-SC-107 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新