258767
框架式轴承单元
DODGE
DODGE
WSTU-SC-215
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-SC-215
Take Up Bearing Only; 2-15/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS515 Take Up Frame; INS-SC-215 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-SC-215
BDI部件号
258767
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-SC-215/p/258767
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 4 |
BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475115464
重量 / Kilogram
7.59
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
WS515
轴承芯件号
INS-SC-215
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
125119
重量/磅
18.9
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-15/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS515 Take Up Frame; INS-SC-215 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
5.938 英寸 | 150.825 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米