REXNORD
REXNORD
ZN82207
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZN82207
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1" Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Set Screw Mount; 2207U Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ZN82207
BDI部件号
18148469
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ZN82207/p/18148469
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210186906
重量 / Kilogram
9.98
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only - Half Round Top Angle
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
ZNT8
轴承芯件号
2207U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Non-Expansion | Curved Slot | Clearance Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
9.716
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1" Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Set Screw Mount; 2207U Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
槽宽
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米