F2B-SCEZ-104S-PCR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F2BSCEZP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoaE15OHhNRFF5TWpRNE9Ua3dOekl6TUM5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSakpDVTBORldsQmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY0ZmUwZTQ2ZDYzMDRiYWM2MWQ0YTM2N2E4NTdlYzZhM2M4MDQwZDZlNjE2YjVkM2MyZmExYjZlMGI4ZjU5Yjc
259609 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

F2B-SCEZ-104S-PCR

描述

DODGE F2B-SCEZ-104S-PCR

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

F2B-SCEZ-104S-PCR

BDI部件号
259609

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 22

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475986293
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-104S-CR
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F2B-SCEZ-104S-PCR
制造商内部编号
127527
重量/磅
0.84
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.391英寸 | 35.331毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
螺栓间距
4.594 英寸 | 116.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新