QAF08A108SEN https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-QAF-A-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhsTXk4eE1EYzNNREV6TkRFek9Ea3hNQzlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVVRkdYMEZmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MTAxZTU1YzQzZmQzZjMzN2I3MjFlNzViZTViZWI1NzUyNWUwM2VmODc3MDEzYjg4NzBmZWU0M2M3ODNiZTdm
22087082 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QAF08A108SEN

描述

TIMKEN QAF08A108SEN

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.13" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Viton Seal

制造商部件号

QAF08A108SEN

BDI部件号
22087082

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450401944
重量 / Kilogram
4.597
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22208
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
10.47
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.13" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Viton Seal
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
螺栓间距
4.13 英寸 | 104.9 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新