SEALMASTER
SEALMASTER
2-113C
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER 2-113C
Insert Bearing; 1-13/16" Bore; 2-1/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/8" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
2-113C
BDI部件号
354040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/2-113C/p/354040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461019702
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Black Oxide Coated | Single Lock | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
2-113C
制造商内部编号
703099
重量/磅
2.4
详细描述
Insert Bearing; 1-13/16" Bore; 2-1/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/8" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.813 英寸 | 46.05 毫米