

DODGE
DODGE
INS-SC-100-FF ; 123071
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-SC-100-FF ; 123071
Insert Bearing; 1" Bore; 1-3/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-SC-100-FF ; 123071
BDI部件号
258265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-SC-100-FF-;-123071/p/258265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475622283
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-SC-100-FF
制造商内部编号
123071
重量/磅
0.37
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; 1-3/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.188英寸 | 30.175毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米