COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BCPM70MEXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BCPM70MEXAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 97MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 251MM Minimum Bolt Spacing; 279MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
02BCPM70MEXAT
BDI部件号
19082420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BCPM70MEXAT/p/19082420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579387576
重量 / Kilogram
28.56
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 70M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | M-line Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
56.87926
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 97MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 251MM Minimum Bolt Spacing; 279MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
10.984 英寸 | 279 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
最小螺栓间距
9.882 英寸 | 251 毫米
底座到中心高度
3.819 英寸 | 97 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.4 英寸 | 264.2 毫米
内圈长
5.512英寸 | 140毫米