MUP004 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-MUP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhtTnk4eE1EYzJPREF6TmpjMU56VXpOQzlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlRWVlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYmJkZTkzNzA1MDU4ZTY2YTIwZjI1MDRhNjhiMzVlNWE3MzhkZjRkNmU4MzEzMWE0YmM3YmE1ZGRhODY5YjFm
106996 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

MUP004

描述

AMI BEARINGS MUP004

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 28MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion

制造商部件号

MUP004

BDI部件号
106996

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250143894
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Die Cast Zinc Alloy
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
8 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
MU004
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MUP004
重量/磅
0.51
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 28MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.1 英寸 | 78.7 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
底座到中心高度
1.102 英寸 | 28 毫米
螺栓实际中心
3.1英寸 | 80毫米
内圈长
0.965英寸 | 24.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新