P2B-SCBAH-107 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSCBAH-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnMVlTOHhNREEzTmpNek1qSTVOREUzTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVTBOQ1FVaGZNa0pNVkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDU1MWE4ZjI5YTdhYTk0ODE3MDk5NzFlZWFlZTk0ZmFjNGY4ZTcxMjAxNGFkMjljNTE2NDE1ZmZiYWMwMDk4OWQ
258509 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-SCBAH-107

描述

DODGE P2B-SCBAH-107

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.811" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-SCBAH-107

BDI部件号
258509

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475538393
重量 / Kilogram
1.41
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-107
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base | Air Handling
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SCBAH-107
制造商内部编号
123918
重量/磅
4.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.811" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
5.438 英寸 | 138.125 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
底座到中心高度
1.811 英寸 | 46 毫米
最小螺栓间距
4.688 英寸 | 119.075 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新