TUJ 60 TF https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFTUXXXX-TUJ-TF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJneE9DOHhNREl5TXpRNE16WXhOek14TUM5SlRrUlRTMFpVVlZoWVdGaGZWRlZLWDFSR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2E2ZjNkYTIzNWYwNTM3MzZmMGM5ZWYzNzFlOTI4ZTgwYmUyYmU3ODY2NzUxZWE3Nzg1OTAzOWY4YzBhYjVkNQ
1423842 框架式轴承单元 

SKF SKF

TUJ 60 TF

描述

SKF TUJ 60 TF

Take Up Bearing Only; 60MM Bore; 22MM Slot Width; 130MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; YAR 212-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

TUJ 60 TF

BDI部件号
1423842

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570800784
重量 / Kilogram
4.61
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
YAR 212-2F
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
9.9208
详细描述
Take Up Bearing Only; 60MM Bore; 22MM Slot Width; 130MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; YAR 212-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
槽对槽距离
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新