REXNORD
REXNORD
701-01032-044
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 701-01032-044
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2.501" Nominal Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
制造商部件号
701-01032-044
BDI部件号
22463468
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/701-01032-044/p/22463468
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699236255
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner
材料
Duralon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
10390788
重量/磅
0.1222
详细描述
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2.501" Nominal Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
外径
2.501 英寸 | 63.525 毫米
名义外径
2.501 英寸 | 63.525 毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
名义孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
2.009 英寸 | 51.029 毫米