

ISOSTATIC
ISOSTATIC
AA-1008-2
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC AA-1008-2
Sleeve Bearing; 7/8" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
AA-1008-2
BDI部件号
521723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AA-1008-2/p/521723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802004484
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
AA-1008-2
制造商内部编号
101448
详细描述
Sleeve Bearing; 7/8" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
1.003 英寸 | 25.476 毫米
名义孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.876 英寸 | 22.25 毫米