ISOSTATIC
ISOSTATIC
AA-1049-12
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC AA-1049-12
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 2-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
AA-1049-12
BDI部件号
521690
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AA-1049-12/p/521690
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 17 |
BDI- 美国 | 17 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802004156
重量 / Kilogram
0.084
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
AA-1049-12
制造商内部编号
101415
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 2-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
外径
1.003 英寸 | 25.476 毫米
孔径
0.752 英寸 | 19.101 毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米