ISOSTATIC
ISOSTATIC
AA-1407-4
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC AA-1407-4
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
AA-1407-4
BDI部件号
521896
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AA-1407-4/p/521896
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 200 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802006211
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
AA-1407-4
制造商内部编号
101621
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
外径
1.441 英寸 | 36.601 毫米
名义孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
1.252 英寸 | 31.801 毫米
名义外径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米