524530
滑动轴承
ISOSTATIC
ISOSTATIC
B-3238-14
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC B-3238-14
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-3/8" Nominal Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
B-3238-14
BDI部件号
524530
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/B-3238-14/p/524530
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802041328
重量 / Kilogram
0.242
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
B-3238-14
制造商内部编号
301418
详细描述
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-3/8" Nominal Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
名义孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
2.003 英寸 | 50.876 毫米
外径
2.379 英寸 | 60.427 毫米