BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
BVF121408
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS BVF121408
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polyimide Resin; Vespel Material; 1-1/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
制造商部件号
BVF121408
BDI部件号
19051532
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/BVF121408/p/19051532
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905088063
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Polyimide Resin
材料
Vespel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
BVF121408
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polyimide Resin; Vespel Material; 1-1/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
0.764 英寸 | 19.406 毫米
外径
0.879 英寸 | 22.327 毫米
法兰外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米