CB-0913-08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFpDOHhNREk1TXpRd01EVXdNak13TWk5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiNzg0YzdhMDcxZGU3Y2UzZmUyM2Q3NmMxNzU0NGFlZjJlNGRiNDZhYjhiZDE1NzE3ZDVlZGZjMjBmZGE5NTY
522644 滑动轴承 

ISOSTATIC ISOSTATIC

CB-0913-08

描述

ISOSTATIC CB-0913-08

Sleeve Bearing; 9/16" Nominal Bore; 13/16" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material

制造商部件号

CB-0913-08

BDI部件号
522644

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ISOSTATIC INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0846802014216
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
CB-0913-08
制造商内部编号
104112
详细描述
Sleeve Bearing; 9/16" Nominal Bore; 13/16" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
名义孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
名义外径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
外径
0.813 英寸 | 20.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新