CB-2026-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFpDOHhNREk1TXpRd01EVXdNak13TWk5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiNzg0YzdhMDcxZGU3Y2UzZmUyM2Q3NmMxNzU0NGFlZjJlNGRiNDZhYjhiZDE1NzE3ZDVlZGZjMjBmZGE5NTY
523006 滑动轴承 

ISOSTATIC ISOSTATIC

CB-2026-16

描述

ISOSTATIC CB-2026-16

Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-5/8" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material

制造商部件号

CB-2026-16

BDI部件号
523006

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 4

分类
品牌
制造商名称
ISOSTATIC INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0846802018689
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
CB-2026-16
制造商内部编号
104559
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-5/8" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
名义外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新