ISOSTATIC
ISOSTATIC
CB-4856-32
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC CB-4856-32
Sleeve Bearing; 3" Nominal Bore; 3-1/2" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
制造商部件号
CB-4856-32
BDI部件号
523364
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB-4856-32/p/523364
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802022853
重量 / Kilogram
1.49
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
CB-4856-32
制造商内部编号
104976
详细描述
Sleeve Bearing; 3" Nominal Bore; 3-1/2" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
名义外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
名义孔径
3 英寸 | 76.2 毫米