BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
CB394624
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS CB394624
Sleeve Bearing; 2-7/16" Nominal Bore; 2-7/8" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
制造商部件号
CB394624
BDI部件号
17053335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB394624/p/17053335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905066641
重量 / Kilogram
0.781
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905066641
详细描述
Sleeve Bearing; 2-7/16" Nominal Bore; 2-7/8" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
外径
2.878 英寸 | 73.101 毫米
名义外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
名义孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
孔径
2.439 英寸 | 61.951 毫米