ISOSTATIC
ISOSTATIC
EF-121412
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC EF-121412
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-1/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
制造商部件号
EF-121412
BDI部件号
524023
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EF-121412/p/524023
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 8 |
BDI- 美国 | 8 |
BDI- 加拿大 | 26 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802036232
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
EF-121412
制造商内部编号
202050
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-1/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
法兰外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.752 英寸 | 19.101 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
0.879 英寸 | 22.327 毫米
名义外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米