ISOSTATIC
ISOSTATIC
EF-121516
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC EF-121516
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 15/16" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-1/4" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
制造商部件号
EF-121516
BDI部件号
524025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EF-121516/p/524025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802036256
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
EF-121516
制造商内部编号
202052
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 15/16" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-1/4" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
名义外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
外径
0.942 英寸 | 23.927 毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
法兰外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0.752 英寸 | 19.101 毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米