EF-242824 https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJobE1TOHhNREF5T0RVMk16YzVNVGt3TWk5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDBaTVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYTE3YWJmOTdhYWU1ODA2YWFhYzBkYWEyOTcyYzQ1YjBiNGMzZTc1MjRkYjRlYTU4YmY3NWQxYzVmNTQ2OGMz
524056 滑动轴承 

ISOSTATIC ISOSTATIC

EF-242824

描述

ISOSTATIC EF-242824

Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 2" Flange Outside Diameter; 3/16" Flange Thickness

制造商部件号

EF-242824

BDI部件号
524056

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 50
BDI- 墨西哥 8
BDI- 匈牙利 50
BDI- 罗马尼亚 50
BDI- 加拿大 26
BDI- 美国 8

分类
品牌
制造商名称
ISOSTATIC INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0846802036560
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
EF-242824
制造商内部编号
202083
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 2" Flange Outside Diameter; 3/16" Flange Thickness
法兰外径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.504 英寸 | 38.202 毫米
名义孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
法兰厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
1.755 英寸 | 44.577 毫米
名义外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新