

523541
滑动轴承
ISOSTATIC
ISOSTATIC
EP-081110
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC EP-081110
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 11/16" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
EP-081110
BDI部件号
523541
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EP-081110/p/523541
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802031220
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
EP-081110
制造商内部编号
201133
详细描述
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 11/16" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
0.625英寸 | 15.875毫米
外径
0.691 英寸 | 17.551 毫米
名义外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
0.502 英寸 | 12.751 毫米