523649
滑动轴承
ISOSTATIC
ISOSTATIC
EP-121608
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC EP-121608
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
EP-121608
BDI部件号
523649
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EP-121608/p/523649
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 38 |
BDI- 美国 | 38 |
BDI- 加拿大 | 56 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802032357
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
EP-121608
制造商内部编号
201246
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米
孔径
0.752 英寸 | 19.101 毫米
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.004 英寸 | 25.502 毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米