523797
滑动轴承
ISOSTATIC
ISOSTATIC
EP-202420
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC EP-202420
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
EP-202420
BDI部件号
523797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EP-202420/p/523797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 3 |
BDI- 美国 | 3 |
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802033897
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
EP-202420
制造商内部编号
201400
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
外径
1.504 英寸 | 38.202 毫米
孔径
1.254 英寸 | 31.852 毫米
名义孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米