524081
滑动轴承
ISOSTATIC
ISOSTATIC
EW-101601
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC EW-101601
Thrust Washer; 5/8" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
EW-101601
BDI部件号
524081
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EW-101601/p/524081
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 38 |
BDI- 美国 | 38 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802036836
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
EW-101601
制造商内部编号
202409
详细描述
Thrust Washer; 5/8" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
0.063英寸 | 1.6毫米
外径
1.004 英寸 | 25.502 毫米
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.627 英寸 | 15.926 毫米