ISOSTATIC
ISOSTATIC
EW-101902
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC EW-101902
Thrust Washer; 5/8" Nominal Bore; 1-3/16" Nominal Outside Diameter; 3/32" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
EW-101902
BDI部件号
524083
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EW-101902/p/524083
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802036850
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
EW-101902
制造商内部编号
202411
详细描述
Thrust Washer; 5/8" Nominal Bore; 1-3/16" Nominal Outside Diameter; 3/32" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
内圈长
0.094英寸 | 2.388毫米
名义孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.192 英寸 | 30.277 毫米
孔径
0.627 英寸 | 15.926 毫米
名义外径
1.188 英寸 | 30.175 毫米