524557
滑动轴承
ISOSTATIC
ISOSTATIC
FB-46-2
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC FB-46-2
Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1/2" Flange Outside Diameter; 3/64" Flange Thickness
制造商部件号
FB-46-2
BDI部件号
524557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB-46-2/p/524557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1,426 |
BDI- 美国 | 1,428 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802041687
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FB-46-2
制造商内部编号
302006
详细描述
Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1/2" Flange Outside Diameter; 3/64" Flange Thickness
内圈长
0.25英寸 | 6.35毫米
名义孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.377 英寸 | 9.576 毫米
法兰外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
法兰厚度
0.047 英寸 | 1.194 毫米
名义外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.252 英寸 | 6.401 毫米