524638
滑动轴承
ISOSTATIC
ISOSTATIC
FB-57-8
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC FB-57-8
Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 7/16" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 | Oilube Material; 5/8" Flange Outside Diameter; 3/32" Flange Thickness
制造商部件号
FB-57-8
BDI部件号
524638
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB-57-8/p/524638
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802042516
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841 | Oilube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
302089
重量/磅
0.0211
详细描述
Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 7/16" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 | Oilube Material; 5/8" Flange Outside Diameter; 3/32" Flange Thickness
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
孔径
0.314 英寸 | 7.976 毫米
名义孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
法兰外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义外径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
法兰厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
外径
0.439 英寸 | 11.151 毫米