FB-811-4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJobE1TOHhNREF5T0RVMk16YzVNVGt3TWk5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDBaTVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYTE3YWJmOTdhYWU1ODA2YWFhYzBkYWEyOTcyYzQ1YjBiNGMzZTc1MjRkYjRlYTU4YmY3NWQxYzVmNTQ2OGMz
524590 滑动轴承 

ISOSTATIC ISOSTATIC

FB-811-4

描述

ISOSTATIC FB-811-4

Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 11/16" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 15/16" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness

制造商部件号

FB-811-4

BDI部件号
524590

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 3
BDI- 美国 3

分类
品牌
制造商名称
ISOSTATIC INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0846802042028
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FB-811-4
制造商内部编号
302040
详细描述
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 11/16" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 15/16" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米
法兰外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
孔径
0.502 英寸 | 12.751 毫米
名义孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新