FF-1001 https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJobE1TOHhNREF5T0RVMk16YzVNVGt3TWk5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDBaTVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYTE3YWJmOTdhYWU1ODA2YWFhYzBkYWEyOTcyYzQ1YjBiNGMzZTc1MjRkYjRlYTU4YmY3NWQxYzVmNTQ2OGMz
522234 滑动轴承 

ISOSTATIC ISOSTATIC

FF-1001

描述

ISOSTATIC FF-1001

Sleeve Bearing; 7/8" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-1/4" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness

制造商部件号

FF-1001

BDI部件号
522234

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 500

分类
品牌
制造商名称
ISOSTATIC INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0846802009595
重量 / Kilogram
0.025
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FF-1001
制造商内部编号
102124
详细描述
Sleeve Bearing; 7/8" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-1/4" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
孔径
0.877 英寸 | 22.276 毫米
外径
1.003 英寸 | 25.476 毫米
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
名义孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
法兰外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新