ISOSTATIC
ISOSTATIC
FF-838-1
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC FF-838-1
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
制造商部件号
FF-838-1
BDI部件号
522209
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FF-838-1/p/522209
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 30 |
BDI- 美国 | 36 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802009342
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FF-838-1
制造商内部编号
102099
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
法兰厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
法兰外径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米
外径
0.877 英寸 | 22.276 毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.751 英寸 | 19.075 毫米
名义外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米