FM-1519-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJobE1TOHhNREF5T0RVMk16YzVNVGt3TWk5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDBaTVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYTE3YWJmOTdhYWU1ODA2YWFhYzBkYWEyOTcyYzQ1YjBiNGMzZTc1MjRkYjRlYTU4YmY3NWQxYzVmNTQ2OGMz
526177 滑动轴承 

ISOSTATIC ISOSTATIC

FM-1519-20

描述

ISOSTATIC FM-1519-20

Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 19MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 23MM Flange Outside Diameter; 2MM Flange Thickness

制造商部件号

FM-1519-20

BDI部件号
526177

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ISOSTATIC INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0846802065768
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FM-1519-20
制造商内部编号
602137
详细描述
Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 19MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 23MM Flange Outside Diameter; 2MM Flange Thickness
名义外径
0.748 英寸 | 19 毫米
法兰厚度
0.079 英寸 | 2 毫米
法兰外径
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
名义孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
0.787英寸 | 20毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新