NABUDO-1-1/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTXXXXXX-POLY-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnNE1pOHhNREkwTkRnMU1UUTVPVEF6T0M5SlRrUkZSRlJZV0ZoWVdGaGZVRTlNV1Y5SFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYjAzZDYzOGJhNmE0OWVhYjZmNmJhZWQzOTUxNGIzYWQzY2ZlOGE2MDQyNzYyNGVmMjU4OTFhYWVmYWFmOGYz
20867755 滑动轴承 

EDT CORP EDT CORP

NABUDO-1-1/4

描述

EDT CORP NABUDO-1-1/4

Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1.56" Nominal Outside Diameter; 1.3" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polymer; 1-3/4" Flange Outside Diameter; 0.1" Flange Thickness

制造商部件号

NABUDO-1-1/4

BDI部件号
20867755

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 7
BDI- 美国 7

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450867566
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
M06288
断面
Bushing With Flange
物料描述
Polymer
其它特点
All-Round Insert | Gray Finish
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.03
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1.56" Nominal Outside Diameter; 1.3" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polymer; 1-3/4" Flange Outside Diameter; 0.1" Flange Thickness
法兰厚度
0.1 英寸 | 2.54 毫米
内圈长
1.3英寸 | 33.02毫米
名义外径
1.56 英寸 | 39.624 毫米
法兰外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新