ISOSTATIC
ISOSTATIC
ST-1632-2
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC ST-1632-2
Thrust Washer; 1/2" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
ST-1632-2
BDI部件号
525398
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/ST-1632-2/p/525398
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 37 |
BDI- 美国 | 47 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802050221
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
ST-1632-2
制造商内部编号
402414
详细描述
Thrust Washer; 1/2" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
内圈长
0.063英寸 | 1.6毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.51 英寸 | 12.954 毫米
名义孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米