ISOSTATIC
ISOSTATIC
ST-6496-4
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC ST-6496-4
Thrust Washer; 2" Nominal Bore; 3" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
ST-6496-4
BDI部件号
525452
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/ST-6496-4/p/525452
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802050764
重量 / Kilogram
0.051
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
ST-6496-4
制造商内部编号
402468
详细描述
Thrust Washer; 2" Nominal Bore; 3" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
名义孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义外径
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
0.125英寸 | 3.175毫米
孔径
2.011 英寸 | 51.079 毫米